品番 : EA929AC-41
品名 : 254x305mm 工業用ワイパー(特厚/260枚)
仕様
| ワイパーサイズ | 254×305mm | ケースサイズ | φ220×280(H)mm(突起部分は除く) |
|---|---|---|---|
| 特厚タイプ | |||
| しっかり厚みがあり、布のような感触で繊維くずのでにくい丈夫で吸水性の良いワイパー | |||
| 25%再生セルロース繊維使用 | |||
| 取り出しやすいポップアップ式 | |||
| 容器は耐水性でフタをとじておけば中身のワイパーが濡れることがありません。 | |||
| ワイパーは詰替え可能です(替ワイパー:EA929AC-42) | |||
| 付属のブラケットで棚や壁、サービスカーに取り付けが可能。逆さでも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,930 円(税抜)/ 8,723 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0617ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AC-41 254x305mm 工業用ワイパー(特厚/260枚) |
| EA929AC-42 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/特厚) |

