品番 : EA929AC-48
品名 : 254x305mm 工業用ワイパー(中厚/200枚)
ブラケット付なので壁に取付けて使用できます
仕様
名称 | 本体 | ワイパーサイズ | 254×305mm |
---|---|---|---|
ケースサイズ | φ241×282(H)mm(突起部分は除く) | 枚数 | 200枚 |
容器は耐水性です。きっちりフタをとじておけば、中身のクロスは濡れません。 | |||
軽作業用万能ワイパー | |||
40%再生繊維使用 | |||
吸水性があり、水に強いため濡れてもばらばらになりません。 | |||
ブラケット付なので壁に取付けて使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,160 円(税抜)/ 6,776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/15 22:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0643ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929AC-48 254x305mm 工業用ワイパー(中厚/200枚) |
EA929AC-48A 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用) |
拡大