品番 : EA929AE-52B
品名 : 250x250mm 工業用ワイパー(30パック)
仕様
メーカー | エリエール | 型番 | 20623221 |
---|---|---|---|
シリーズ | プロワイプ | 商品名 | コットンRクロスS |
サイズ | 250×250mm | 材質 | コットン、レーヨン |
枚数(枚) | 100 | 入数 | 30パック |
柔らかくて手のひらになじむので拭き取りやすく、細かいホコリや汚れをしっかり拭き取ります。 | |||
天然コットン配合品なので指紋や油汚れをきれいに拭き取ります。 | |||
クリーンルームでの拭き取り・メンテナンスに適した高品質ワイパー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/21 02:33現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0628ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929AE-52 250x250mm 工業用ワイパー(100枚) |
EA929AE-52B 250x250mm 工業用ワイパー(30パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)