品番 : EA929AE-68
品名 : 600x380mm 工業用ワイパー(150枚)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20703242 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロワイプ | 商品名 | ソフトマイクロワイパーL |
| サイズ(mm) | 600×380 | 枚数(枚) | 150 |
| 入数(パック) | 1 | 材質 | パルプ100% |
| 紙粉が少なく滑らかな紙質 | |||
| しっかり拭ける大判サイズなので、大型器具、大量の液体の拭き取りに便利です。 | |||
| 繊維層の器具、機械への付着が少なく、細やかな汚れまでしっかり拭き取ります。 | |||
| 柔らかく滑らかなので、ガラスなどのデリケートな部分の拭き取りにも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-68 600x380mm 工業用ワイパー(150枚) |
| EA929AE-68B 600x380mm 工業用ワイパー(12パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
