詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AE-68B

品名 : 600x380mm 工業用ワイパー(12パック)

仕様

メーカー エリエール 型番 20703242
シリーズ プロワイプ 商品名 ソフトマイクロワイパーL
サイズ(mm) 600×380 枚数(枚) 150
入数(パック) 12 材質 パルプ100%
紙粉が少なく滑らかな紙質
しっかり拭ける大判サイズなので、大型器具、大量の液体の拭き取りに便利です。
繊維層の器具、機械への付着が少なく、細やかな汚れまでしっかり拭き取ります。
柔らかく滑らかなので、ガラスなどのデリケートな部分の拭き取りにも適しています。
追加説明
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/29 06:51現在)

商品入数 12 販売単位 CS
カタログページ 0619ページ
バリエーション一覧
EA929AE-68 600x380mm 工業用ワイパー(150枚)
EA929AE-68B 600x380mm 工業用ワイパー(12パック)
ウェブカタログ画像
※12パック入
  • ※12パック入
  • ※12パック入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top