詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AE-7BB

品名 : 170x220mm ペーパータオル(42パック/1箱)

仕様

メーカー エリエール 型番 21000696
シリーズ エルヴェール シートサイズ(mm) 170×220
枚数(枚) シングル200 入数(パック) 42
パックサイズ 74×220×85mm ケースサイズ 414×634×231mm
パック重量 264g ケース重量 11.8kg
材質 再生紙
環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。
経済的なエコノミーサイズ
フィルム包装
追加説明
カタログ価格

7,060 (税抜)/ 7,766 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/16 09:55現在)

商品入数 42 販売単位 CS
カタログページ 2121ページ
バリエーション一覧
EA929AE-7AB 170x220mm ペーパータオル(200枚)
EA929AE-7BB 170x220mm ペーパータオル(42パック/1箱)
ウェブカタログ画像
※入数42パック
  • ※入数42パック

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top