品番 : EA929AP-50A
品名 : 260x140x135mm ペーパータオルボックス
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 208-104-S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 260(W)×140(D)×135(H)mm | 容量 | 200枚収納 |
| 材質 | ABS | カラー | マットシルバー |
| 付属品 | ビス、プラグ | ||
| 壁掛けタイプ | |||
| ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
