品番 : EA929AE-8BA
品名 : 230x220mm ペーパータオル(30パック/1箱)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 21000694 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エルヴェール | シートサイズ(mm) | 230×220 |
| 枚数(枚) | シングル200 | 入数(パック) | 30 |
| パックサイズ | 74×220×115mm | ケースサイズ | 428×610×231mm |
| パック重量 | 357g | ケース重量 | 11.4kg |
| 材質 | 古紙 | ||
| 環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。 | |||
| 一般的なレギュラータイプ | |||
| フィルム包装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/02 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 2178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-8AA 230x220mm ペーパータオル(200枚) |
| EA929AE-8BA 230x220mm ペーパータオル(30パック/1箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数30パック
