詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AE-7C

品名 : 170x220mm ペーパータオル(42パック/1箱)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 37181
商品名 コンフォートエコペーパー シートサイズ(mm) 220×170
パックサイズ 220×85×68 材質 再生紙
枚数 200枚 入数 42パック
再生紙100%使用した環境配慮商品です。
当社独自の嵩高仕様で、当社従来品と比べて吸収力アップしました。
ビル・オフィス・レジャー施設などのパブリックスペースで活躍します。
経済的な小判サイズ
フィルムパックタイプ
追加説明
カタログ価格

9,000 (税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/16 09:54現在)

商品入数 42 販売単位 CS
カタログページ 2121ページ
バリエーション一覧
EA929AE-7C 170x220mm ペーパータオル(42パック/1箱)
EA929AE-7CA 170x220mm ペーパータオル(200枚)
ウェブカタログ画像
  • 42パック入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top