品番 : EA929AE-7CA
品名 : 170x220mm ペーパータオル(200枚)
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 37181 |
---|---|---|---|
商品名 | コンフォートエコペーパー | シートサイズ(mm) | 220×170 |
パックサイズ | 220×85×68 | 枚数 | 200枚 |
入数 | 1パック | ||
再生紙100%使用した環境配慮商品 | |||
経済的なエコノミーサイズ | |||
フィルムパックタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2024/05/18 01:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2218ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929AE-7C 170x220mm ペーパータオル(42パック/1箱) |
EA929AE-7CA 170x220mm ペーパータオル(200枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA929AP-81 : 253x103x121mm ペーパータオルホルダー |
拡大