品番 : EA929AP-81
品名 : 253x103x121mm ペーパータオルホルダー
仕様
メーカー | タカラ産業 | 型番 | PTE200 |
---|---|---|---|
ペーパーサイズ | 220×85×170mm以下(エコノミーサイズ ) | サイズ(W×D×H) | 253×103×121mm |
材質 | ABS、SUS、PP | 仕様(目安) | 200枚 |
付属品 | カバー、タッピンネジ、アンカープラグ | ||
壁面と天井面に取付ができるペーパータオルホルダー。 | |||
出幅を抑えたデザインで省スペースでも設置が可能。 | |||
カバーが透けているため、日ごろからペーパー残量を確認でき、効率よくペーパータオルの補充ができます。 | |||
EA929AX-3、-3B、EA929AE-7A、-7BA、-7CA、-7C用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/04/30 08:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2219ページ |