詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AE-8C

品名 : 220x230mm ペーパータオル(30パック/1箱)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 37105
商品名 コンフォートサービスタオル シートサイズ(mm) 220×230
入数 30パック パックサイズ 220×120×80
枚数 200枚
独自の嵩高仕様で、当社従来品と比べて吸収力アップしました。
再生紙100%使用し、環境に配慮した製品です。
中判サイズ、一般的なレギュラータイプです。
ビル・オフィス・レジャー施設などのパブリックスペースで活躍します。
フィルムパック
追加説明
カタログ価格

8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/01 04:02現在)

商品入数 30 販売単位 CS
カタログページ 2121ページ
バリエーション一覧
EA929AE-8C 220x230mm ペーパータオル(30パック/1箱)
EA929AE-8CA 220x230mm ペーパータオル(200枚)
ウェブカタログ画像
30パック入り
  • 30パック入り
  • 30パック入りです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top