品番 : EA929AE-8CA
品名 : 220x230mm ペーパータオル(200枚)
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 37105 |
---|---|---|---|
商品名 | コンフォートサービスタオル | シートサイズ(mm) | 220×230 |
入数 | 1パック | パックサイズ | 220×120×80 |
枚数 | 200枚 | ||
独自の嵩高仕様で、当社従来品と比べて吸収力アップしました。 | |||
再生紙100%使用し、環境に配慮した製品です。 | |||
中判サイズ、一般的なレギュラータイプです。 | |||
ビル・オフィス・レジャー施設などのパブリックスペースで活躍します。 | |||
フィルムパック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2024/09/19 16:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2218ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929AE-8C 220x230mm ペーパータオル(30パック/1箱) |
EA929AE-8CA 220x230mm ペーパータオル(200枚) |
拡大