品番 : EA929AM-1B
品名 : トイレットペーパー(シングル/64巻)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 18273 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリネックス | 仕様 | シングル |
| 材質 | パルプ | 枚数 | 8ロール(1パック) |
| 入数 | 64ロール(8パック) | ロール長さ | 82.5m |
| サイズ | ロール幅:114mm パッケージサイズ:222×222×228(H)mm |
重量 | 1.63kg |
| パルプの配合へのこだわりと、表面性の良いしっかりエンボス加工で丈夫でさらっとした拭きごこちです。 | |||
| リンゴ酸配合の芯(消臭コア)を採用し、トイレの中のアンモニア臭を中和して軽減します。 | |||
| エンボス加工をより深くすることで現行品よりも紙厚約10%、柔らかさ約5%UPしました。 | |||
| 8ロールで12ロール分の長さの長持ちトイレットペーパーです。 | |||
| 優れた吸水性で、温水洗浄便座でも気持ちよく使っていただけます。 | |||
| たっぷり使えて取替えの手間が軽減、省スペース化で保管もスッキリ。 | |||
| 無香料タイプで香りに敏感な方も安心です。 | |||
| バイオマスインキ使用で環境対応にも。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/06/18 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 64 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 2122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AM-1B トイレットペーパー(シングル/64巻) |
| EA929AM-2A トイレットペーパー(ダブル/64巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1箱64ロール入
