詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AM-2A

品名 : トイレットペーパー(ダブル/64巻)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 28274
商品名 クリネックス 材質 パルプ
仕様 ダブル 枚数 8ロール(1パック)
入数 64ロール(8パック) ロール長さ 45m
サイズ ロール幅:114mm
パッケージサイズ:222×222×228(H)mm
重量(g) 1230g
きめ細かいソフトタッチのエンボス加工でふっくらふんわりとした拭きごこちです。
リンゴ酸配合の芯(消臭コア)を採用し、トイレの中のアンモニア臭を中和して軽減します。
8ロールで12ロール分の長さの長持ちトイレットペーパーです。
優れた吸水性で、温水洗浄便座でも気持ちよく使っていただけます。
「香りなし」なので、お好みの芳香剤が楽しめます。
たっぷり使えて取替えの手間が軽減、省スペース化で保管もスッキリ。
追加説明
カタログ価格

6,920 (税抜)/ 7,612 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/09/08 10:49現在)

商品入数 64 販売単位 CS
カタログページ 2122ページ
バリエーション一覧
EA929AM-1B トイレットペーパー(シングル/64巻)
EA929AM-2A トイレットペーパー(ダブル/64巻)
ウェブカタログ画像
※64ロール入
  • ※64ロール入

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top