品番 : EA929AP-70
品名 : 252x154x330mm ペーパータオルホルダー
仕様
| メーカー | タカラ産業 | 型番 | PT600 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 600枚用 | サイズ | 252×154×330mm |
| ペーパーサイズ | 220×230mm以下(エコノミーサイズ:220×170mm以下) | 材質 | ABS樹脂、PS樹脂 |
| 重量 | 約1.2kg | 付属品 | ガイドレール、両面テープ、アンカープラグ、タッピンネジ |
| 壁掛けタイプ | |||
| ねじ止め式 | |||
| ペーパー残量が見えることで、開閉して確認する手間を省けます。 | |||
| カバーを開くと大きな開口で補充が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/09 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AP-60 244x149x130mm ペーパータオルホルダー |
| EA929AP-70 252x154x330mm ペーパータオルホルダー |
