詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AR-11

品名 : 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/50枚)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 63260(63261)
商品名 テクノパワー クロスレイ 材質 レーヨン、ポリエステル
入数 1パック(50枚入) シートサイズ 335×343mm
おすすめ使用施設 一般工場、メンテナンス、食品工場、製薬工場、印刷工場、介護、病院 重量 410g(1パック)
たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法で、布に近い感覚で拭き取りが可能になり、接着剤を使用していないため、溶出の心配が少ないです。
吸水性に優れたレーヨンと、耐熱性や強度に優れたポリエステルの混合素材を使用、素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮します。
溶剤や水に浸してもお使いいただけます。
糸くずやケバ立ちの心配もありません。
食品衛生試験実施済み RoHS指令適合
四つ折り、ポリパック包装
用途
・乾いた状態でもやわらかく、毛羽立ちが少ないので精密な部分の拭き取りに
・濡らした状態でも強度が落ちないので、製造ラインの拭き取りに
・アルコールなどの薬液を含浸させて使用できるので、食品加工作業に
・介護現場などでの清拭に
追加説明 ●色…ホワイト
●素材…レーヨン+ポリエステル
●サイズ…335mm×343mm
●枚数…50枚

カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/11/01 11:32現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 0618ページ
バリエーション一覧
EA929AR-11 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/50枚)
EA929AR-11B 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/12パック)
EA929AR-11C 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/18パック)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top