品番 : EA929AR-11B
品名 : 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/12パック)
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 63260 |
---|---|---|---|
商品名 | テクノパワー クロスレイ | 材質 | レーヨン、ポリエステル |
シートサイズ | 335×343mm | 1パック | 50枚入 |
入数 | 12パック | おすすめ使用施設 | 一般工場、メンテナンス、食品工場、製薬工場、印刷工場、介護、病院 |
たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法で、布に近い感覚で拭き取りが可能になり、接着剤を使用していないため、溶出の心配が少ないです。 | |||
吸水性に優れたレーヨンと、耐熱性や強度に優れたポリエステルの混合素材を使用、素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮します。 | |||
溶剤や水に浸してもお使いいただけます。 | |||
糸くずやケバ立ちの心配もありません。 | |||
四つ折り、ポリパック包装 | |||
食品衛生試験実施済み RoHS指令適合 | |||
用途 ・乾いた状態でもやわらかく、毛羽立ちが少ないので精密な部分の拭き取りに ・濡らした状態でも強度が落ちないので、製造ラインの拭き取りに ・アルコールなどの薬液を含浸させて使用できるので、食品加工作業に ・介護現場などでの清拭に |
追加説明 |
●色…ホワイト ●素材…レーヨン+ポリエステル ●サイズ…335mm×343mm ●枚数…50枚 ●ケース入数…12パック |
---|
カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/18 15:28現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 0628ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929AR-11 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/50枚) |
EA929AR-11B 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/12パック) |