詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AS-7

品名 : 355x425mm 工業用ワイパー(白/150枚)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 60701
商品名 キムテックス 材質 ポリプロピレン
カラー ホワイト シートサイズ 355×425mm
枚数 150枚 内容量 1パック
用途 油・薬品・インクの拭き取りに
毛羽立ちが少なく、耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の大判不織布ワイパーです。
油汚れに抜群の拭取り性です。
薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材です。
取り出し口が2つのポップアップタイプです。
キムテックスタオルタイプよりも大きなシートサイズです。
追加説明 ●色…ホワイト
●素材…ポリプロピレン
●サイズ…355mm×425mm
●枚数…150枚

カタログ価格

7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 0618ページ
バリエーション一覧
EA929AS-7 355x425mm 工業用ワイパー(白/150枚)
EA929AS-7B 355x425mm 工業用ワイパー(白/4箱)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top