品番 : EA929AS-7B
品名 : 355x425mm 工業用ワイパー(白/4箱)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 60701 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムテックス | 材質 | ポリプロピレン不織布 |
| カラー | ホワイト | シートサイズ | 355×425mm |
| 枚数 | 150枚 | 内容量 | 4パック |
| 用途 | 油・薬品・インクの拭き取りに | ||
| 毛羽立ちが少なく、耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の大判不織布ワイパーです。 | |||
| 油汚れに抜群の拭取り性 | |||
| 薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材です。 | |||
| 取り出し口が2つのポップアップタイプ。 | |||
| キムテックスタオルタイプよりも大きなシートサイズです。 | |||
| 追加説明 |
●色…ホワイト ●素材…ポリプロピレン ●サイズ…355mm×425mm ●枚数…150枚 ●ケース入数…4ボックス |
|---|
| カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/21 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AS-7 355x425mm 工業用ワイパー(白/150枚) |
| EA929AS-7B 355x425mm 工業用ワイパー(白/4箱) |
