品番 : EA929AT-14
品名 : 380x320mm 工業用ワイパー(300枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 61401 |
---|---|---|---|
商品名 | キムタオル ポップアップ | 材質 | パルプ |
取り出し口が2つのスモールポップアップタイプ | |||
持ち手(キャリングハンドル)付き | |||
サイズ | 380×320mm | 1パック | 4プライ×300枚 |
入数 | 1ボックス |
追加説明 |
●色…ホワイト ●素材…パルプ ●サイズ…380mm×320mm ●枚数…4プライ×300枚 |
---|
カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 07:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0643ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929AT-12 190x320mm 工業用ワイパー(150枚) |
EA929AT-12B 190x320mm 工業用ワイパー(8箱) |
EA929AT-14 380x320mm 工業用ワイパー(300枚) |
EA929AT-14B 380x320mm 工業用ワイパー(4箱) |