品番 : EA929AT-22B
品名 : 380x155mm 工業用ワイパー(ハーフ/4枚重ね/24束)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 61206 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムタオル | 材質 | パルプ |
| シートサイズ | 380×155mm | 枚数 | 4枚重ね×100枚 |
| 入数 | 24束 | 用途 | 機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り |
| 毛羽立ちが少なく、水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。 | |||
| 蛍光染料不使用なので安心です。 | |||
| シートサイズが均一で無駄なく使用可能です。 | |||
| キムタオルホワイト4つ折りの1/2サイズ | |||
| ピンエンボス加工 | |||
| 接着剤不使用 | |||
| 食品衛生試験実施済み | |||
| RoHS指令適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AT-22 380x155mm 工業用ワイパー(ハーフ/4枚重ね/100枚) |
| EA929AT-22B 380x155mm 工業用ワイパー(ハーフ/4枚重ね/24束) |
