品番 : EA929AT-4
品名 : 380x580mm 工業用ワイパー(300枚)
モデルチェンジ内容
25/12/26 メーカー品番:(旧)61410→(新)61411/外箱のデザイン変更 (9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 61411 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムタオル ポップアップ | 材質 | パルプ(未晒し) |
| サイズ | 380×580mm | 枚数 | 4プライ×300枚 |
| 入数 | 1ボックス | 重量 | 6.2kg |
| 用途 | ・機械、部品、工具などに付着した油汚れの拭き取り ・インク、塗料、薬液などの拭き取り |
||
| 毛羽立ちが少なく、多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。 | |||
| 蛍光染料不使用なので安心できます。 | |||
| シートサイズが均一で無駄なく使用可能し、使用する場所を選ばない万能タイプです。 | |||
| ポップアップタイプ(取り出し口×3箇所) | |||
| 製造ラインの定位置・定管理に | |||
| 吸収力の高い「ピンエンボス加工」で接着剤を使用せずに接合しています。 | |||
| ティッシュペーパーの様に取り出しが簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
●色…ブラウン ●素材…パルプ ●サイズ…380mm×580mm ●枚数…4プライ×300枚 |
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AT-4 380x580mm 工業用ワイパー(300枚) |
| EA929AT-4B 380x580mm 工業用ワイパー(2箱) |
