品番 : EA929DA-71
品名 : 250x250mm 静電気除去クロス
仕様
| メーカー | 日本バイリーン | 型番 | デンキトール(250×250) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 塗装面の拭き取り、撮影時・スキャン時の埃取り、プラスティック製品の拭き上げ、CD-ROMやDVDの汚れ落とし、陳列棚やショーケース等のお掃除に | 材質 | ポリエステル、ナイロン |
| サイズ | 250×250mm | ||
| 超極細繊維(繊維径3~5μ)不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させた、新しいタイプの静電気除去ワイピング不織布です。 | |||
| 優れた除電性能で、静電気トラブルをすっきり解決! | |||
| 静電気を取り、チリ、ホコリ、油汚れを落とします。 | |||
| 繊維が細かく接点が多いため拭き残しがありません。 | |||
| クサビ状のエッジが汚れをはぎ取ります。 | |||
| クロスのどの面でも除電OK。対象物を傷つけにくい、柔らかな風合い。洗濯して繰り返し使用可能。(※繰り返し洗濯すると除電性能が低下することがあります。) | |||
| ※100℃未満でご使用ください。 (100℃以上になると初期の静電気除去機能が維持できなくなることがあります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0695ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DA-71 250x250mm 静電気除去クロス |
| EA929DA-72 500x500mm 静電気除去クロス |
| EA929DA-73 500x1000mm 静電気除去クロス |
ウェブカタログ画像
拡大
