詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DA-72

品名 : 500x500mm 静電気除去クロス

仕様

メーカー 日本バイリーン 型番 デンキトール(500×500)
用途 塗装面の拭き取り、撮影時・スキャン時の埃取り、プラスティック製品の拭き上げ、CD-ROMやDVDの汚れ落とし、陳列棚やショーケース等のお掃除に 材質 ポリエステル、ナイロン
サイズ 500×500mm
超極細繊維(繊維径3~5μ)不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させた、新しいタイプの静電気除去ワイピング不織布です。
優れた除電性能で、静電気トラブルをすっきり解決!
静電気を取り、チリ、ホコリ、油汚れを落とします。
繊維が細かく接点が多いため拭き残しがありません。
クサビ状のエッジが汚れをはぎ取ります。
クロスのどの面でも除電OK。対象物を傷つけにくい、柔らかな風合い。洗濯して繰り返し使用可能。(※繰り返し洗濯すると除電性能が低下することがあります。)
※100℃未満でご使用ください。
(100℃以上になると初期の静電気除去機能が維持できなくなることがあります。)
追加説明
カタログ価格

4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 06:44現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0695ページ
バリエーション一覧
EA929DA-71 250x250mm 静電気除去クロス
EA929DA-72 500x500mm 静電気除去クロス
EA929DA-73 500x1000mm 静電気除去クロス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top