品番 : EA929DB-111
品名 : 320x360mm ワイピングクロス(白)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | WC5000 WHI |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | サイズ(mm) | 320×360 |
| 色 | 白 | 材質 | ナイロン、ポリエステル |
| 重量 | 35g | 入数 | 1枚 |
| 用途 | ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りにお使いください。 | ||
| 特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。 | |||
| ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。 | |||
| 乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。 | |||
| 糸残りが非常に少なく、美しく仕上がります。繰り返し洗濯して使用しても効果が持続。耐久性も高く、ランニングコスト削減、ゴミの削減につながります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/26 11:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1962ページ 2455ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DB-111 320x360mm ワイピングクロス(白) |
| EA929DB-112 320x360mm ワイピングクロス(赤) |
| EA929DB-116 360x600mm ワイピングクロス(青) |
ウェブカタログ画像
拡大

