詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-112

品名 : 320x360mm ワイピングクロス(赤)

仕様

メーカー 3M 型番 WC5000 RED
シリーズ スコッチ・ブライト サイズ(mm) 320×360
色 赤 材質 ナイロン、ポリエステル
重量 35g 入数 1枚
用途 ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りにお使いください。
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
糸残りが非常に少なく、美しく仕上がります。繰り返し洗濯して使用しても効果が持続。耐久性も高く、ランニングコスト削減、ゴミの削減につながります。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/12 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1923ページ 2396ページ
バリエーション一覧
EA929DB-111 320x360mm ワイピングクロス(白)
EA929DB-112 320x360mm ワイピングクロス(赤)
EA929DB-116 360x600mm ワイピングクロス(青)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top