詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-13B

品名 : 500x600mm ペーパータオル(ブルー/1パック)

仕様

シートサイズ(mm) 500x600 入数 1袋(1袋40枚入り)
材質 レーヨン不織布 色 ブルー
洗って繰り返し使え、ハードな使用にも適した耐久力がある
水流交絡でシート化しており、クリーンで安全性の高い素材
洗濯後の乾きが速く、いつも衛生的
追加説明
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 0619ページ
バリエーション一覧
EA929DB-13B 500x600mm ペーパータオル(ブルー/1パック)
EA929DB-13C 500x600mm ペーパータオル(ブルー/12パック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top