品番 : EA929DB-13C
品名 : 500x600mm ペーパータオル(ブルー/12パック)
仕様
| シートサイズ(mm) | 500x600 | 入数 | 12袋(1袋40枚入り) |
|---|---|---|---|
| 材質 | レーヨン不織布 | 色 | ブルー |
| 洗って繰り返し使え、ハードな使用にも適した耐久力がある | |||
| 水流交絡でシート化しており、クリーンで安全性の高い素材 | |||
| 洗濯後の乾きが速く、いつも衛生的 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DB-13B 500x600mm ペーパータオル(ブルー/1パック) |
| EA929DB-13C 500x600mm ペーパータオル(ブルー/12パック) |
ウェブカタログ画像
拡大

※商品は12パック