詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-15B

品名 : 275x600mm 工業用ワイパー(1パック)

仕様

シートサイズ(mm) 275x600 入数 1袋(1袋75枚入り)
色 白 材質 スパンレース不織布
ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。
強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。
添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。
シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。
精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
追加説明
カタログ価格

3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 09:29現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 0619ページ
バリエーション一覧
EA929DB-15B 275x600mm 工業用ワイパー(1パック)
EA929DB-15C 275x600mm 工業用ワイパー(8パック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top