品番 : EA929DB-15C
品名 : 275x600mm 工業用ワイパー(8パック)
仕様
| シートサイズ(mm) | 275x600 | 入数 | 8袋(1袋75枚入り) |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 材質 | スパンレース不織布 |
| ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。 | |||
| 強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。 | |||
| 添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。 | |||
| シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。 | |||
| 精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DB-15B 275x600mm 工業用ワイパー(1パック) |
| EA929DB-15C 275x600mm 工業用ワイパー(8パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※8パック入
