品番 : EA929DB-222
品名 : 430x325mm 合成セーム革クロス(ブルー)
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | R302-B |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プラセーヌ | サイズ | 約430×325mm |
| 重量 | 約120g | 材質 | PVAスポンジ 芯材:ポリエステル |
| カラー | ブルー | ||
| 表面にエンボス加工を施し拭き取り時の摩擦抵抗を低減。 |
|||
| ポリエステルの芯材を入れた三層構造で破れにくく耐久性に優れています。タオルのように糸くずがでません。 | |||
| 絞れば、吸水力が復活します。 | |||
| 扱いやすいレギュラーサイズです。 | |||
| タオルのように糸くずがでません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/08/09 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DB-221 430x325mm 合成セーム革クロス(イエロー) |
| EA929DB-222 430x325mm 合成セーム革クロス(ブルー) |
| EA929DB-224 690x430mm 合成セーム革クロス(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
