品番 : EA929DB-224
品名 : 690x430mm 合成セーム革クロス(ブルー)
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | L301-B |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プラセーヌ | サイズ | 約690×430mm |
| 重量 | 240g | 材質 | PVAスポンジ 芯材:ポリエステル |
| カラー | ブルー |
||
| 表面にエンボス加工を施し拭き取り時の摩擦抵抗を低減。 |
|||
| ポリエステルの芯材を入れた三層構造で破れにくく耐久性に優れています。 | |||
| 広い面積の水滴を一気に拭き上げることができ、絞れば吸水力が復活します。 | |||
| 本製品は防腐剤を含ませておりますので、初めてお使いになる前に、必ず水でよく洗ってからご使用下さい。 | |||
| タオルのように糸くずがでません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/09 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DB-221 430x325mm 合成セーム革クロス(イエロー) |
| EA929DB-222 430x325mm 合成セーム革クロス(ブルー) |
| EA929DB-224 690x430mm 合成セーム革クロス(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
