品番 : EA929DB-302
品名 : 300x400mm マイクロファイバークロス
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-374-910-3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鏡・窓ガラス・金属・樹脂製品についた細かなホコリ、手垢汚れなどに | サイズ | 300×400mm |
| 材質 | 表:ポリエステル80%、ナイロン20% 裏:ポリエステル |
色 | 青色 |
| 表面はガンコな汚れ落としなどのあら拭き用、裏面は仕上げ拭き用に。 | |||
| 抗菌効果のあるチャコール繊維(木炭繊維)がクロスに発生する細菌の増殖を抑制。細菌による臭いも抑えます。 | |||
| 抜群の汚れ落ちと吸水性 繊維の細さはなんと髪の毛の約100分の1。 シャープなエッジを持つ超極細繊維が目に見えない凸凹に入りこみ、ミクロン単位の汚れやホコリも拭き取ります。 超極細繊維の毛細管現象により吸水力も抜群です。 |
|||
| 両面使える 凸凹のある表面はガンコな汚れ落としなどのあら拭き用。 きめ細かい繊維の裏面は仕上げ拭きにお使いいただけます。 |
|||
| 繰り返し使用可能 | |||
| 初回使用時には必ず水洗いしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2396ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DB-301 300x400mm マイクロファイバークロス |
| EA929DB-302 300x400mm マイクロファイバークロス |
