詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-311

品名 : 300x400mm マイクロファイバークロス(10枚)

仕様

メーカー テラモト 型番 CE-482-010-1
サイズ 300×400mm 材質 ポリエステル80%、ナイロン20%
カラー グリーン 入数 10枚
重量 約32g(1枚あたり)
清掃場所や用途に合わせて、カラーの使い分けができます。
カラーゾーニングが清掃に使えるカラー展開。
極細繊維が汚れも水分もしっかり拭き取ります。
繰り返し使用可能
追加説明
カタログ価格

2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/21 07:56現在)

商品入数 10 販売単位 ST
カタログページ 2396ページ
バリエーション一覧
EA929DB-311 300x400mm マイクロファイバークロス(10枚)
EA929DB-312 300x400mm マイクロファイバークロス(10枚)
EA929DB-313 300x400mm マイクロファイバークロス(10枚)
EA929DB-314 300x400mm マイクロファイバークロス(10枚)
EA929DB-315 300x400mm マイクロファイバークロス(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 表面拡大(画像はEA929DB-313)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top