品番 : EA929DB-314
品名 : 300x400mm マイクロファイバークロス(10枚)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-482-010-5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×400mm | 材質 | ポリエステル80%、ナイロン20% |
| カラー | イエロー | 入数 | 10枚 |
| 重量 | 約32g(1枚あたり) | ||
| 清掃場所や用途に合わせて、カラーの使い分けができます。 | |||
| カラーゾーニングが清掃に使えるカラー展開。 | |||
| 極細繊維が汚れも水分もしっかり拭き取ります。 | |||
| 繰り返し使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2396ページ | ||||
