品番 : EA929DB-4B
品名 : 300x300mm ペーパータオル(ブルー/1パック)
仕様
| シートサイズ(mm) | 300×300 | 入数 | 1袋(1袋60枚入り) |
|---|---|---|---|
| 材質 | レーヨン不織布 | 色 | ブルー |
| ソフトな不織布シート | |||
| 水分のふき取りに優れた吸水性を発揮 | |||
| 毛羽立ちが少なく、異物混入対策に最適です。 | |||
| 水流交絡でシート化しており、クリーンで安全性の高い素材 | |||
| 洗って繰り返し使え、ハードな使用にも適した耐久力がある | |||
| 洗濯後の乾きが速く、いつも衛生的 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/07 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DB-4B 300x300mm ペーパータオル(ブルー/1パック) |
| EA929DB-4C 300x300mm ペーパータオル(ブルー/24パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
