詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-4C

品名 : 300x300mm ペーパータオル(ブルー/24パック)

仕様

シートサイズ(mm) 300×300 入数 24袋(1袋60枚入り)
材質 レーヨン不織布 色 ブルー
ソフトな不織布シート
水分のふき取りに優れた吸水性を発揮
毛羽立ちが少なく、異物混入対策に最適です。
水流交絡でシート化しており、クリーンで安全性の高い素材
洗って繰り返し使え、ハードな使用にも適した耐久力がある
洗濯後の乾きが速く、いつも衛生的
追加説明
カタログ価格

19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 24 販売単位 箱
カタログページ 0619ページ
バリエーション一覧
EA929DB-4B 300x300mm ペーパータオル(ブルー/1パック)
EA929DB-4C 300x300mm ペーパータオル(ブルー/24パック)
ウェブカタログ画像
画像は1パック
※商品は24パック
  • 画像は1パック\n※商品は24パック

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top