品番 : EA929DC-30
品名 : 7kg 油吸着土壌改良剤
取っ手付のため持ち運びに便利で、保存に適した密封容器付
仕様
| 内容量 | 7kg | 成分 | 天然セルロース、微生物製剤 |
|---|---|---|---|
| 吸収能力(1kg当たり) | C重油:約4.0L エンジン油:約2.6L |
臭い | 無臭 |
| 毒性 | なし | 有効範囲 | 60数種の油類に可 |
| 保存期間 | 制限なし(乾燥した場所) | 比重 | 1cm3当たり:0.4g |
| 鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。 | |||
| 工場の油流出時の常備品として、また土壌改良剤としても威力を発揮。 | |||
| 静電気を帯びないので、スパークにより発火の恐れがありません。 | |||
| 天然原料(セルロース)なので容易に焼却できます。 | |||
| 土壌に染み込んだ油や路面にこぼれた油を吸着させ、汚染範囲の拡大を抑え、微生物が油を分解。一度吸着させた油は再流出させず、揮発も抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,400 円(税抜)/ 45,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 0621ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DC-30 7kg 油吸着土壌改良剤 |
| EA929DC-31 12kg 油吸着土壌改良剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
