詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DC-31

品名 : 12kg 油吸着土壌改良剤

仕様

成分 天然セルロース、微生物製剤 吸収能力(1kg当たり) C重油:約4.0L、
エンジン油:約2.6L
鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。
工場の油流出時の常備品として、また土壌改良剤としても威力を発揮。
静電気を帯びないので、スパークにより発火の恐れがありません。
天然原料(セルロース)なので容易に焼却できます。
内容量 12kg
追加説明
カタログ価格

49,400 円(税抜)/ 54,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0621ページ
バリエーション一覧
EA929DC-30 7kg 油吸着土壌改良剤
EA929DC-31 12kg 油吸着土壌改良剤
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top