詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DC-61

品名 : 1.3kg 油・液体吸着剤

仕様

内容量 1.3kg 用途 油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に
木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。
コンクリート、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。
再封可能なチャック付き
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2025/10/14 12:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0633ページ

代替品

EA929DC-41
  • 品番

    EA929DC-41

  • コメント

    違い:内容量等

バリエーション一覧
EA929DC-61 1.3kg 油・液体吸着剤
EA929DC-62 11kg 油・液体吸着剤
ウェブカタログ画像
1.3kg
  • 1.3kg

商品動画

商品紹介 商品紹介

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top