詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DC-72

品名 : 4.5L オイル処理ボックス

仕様

サイズ 320(W)×80(D)×180(H)mm 容量(L) 4.5
重量(g) 206g 材質 吸収体:綿
紙袋:クラフト紙
ポリ袋:LDPE
結束バンド:PA66
シートサイズ 120g 用途 廃油の処理に
汚れた各種オイルを簡単に処理できます。
追加説明
カタログ価格

460 (税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/22 08:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0621ページ
バリエーション一覧
EA929DC-71 2.5L オイル処理ボックス
EA929DC-72 4.5L オイル処理ボックス
EA929DC-73 6.5L オイル処理ボックス
ウェブカタログ画像
※画像はEA929DC-71です。
  • ※画像はEA929DC-71です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top