品番 : EA929DC-73
品名 : 6.5L オイル処理ボックス
仕様
| サイズ | 320(W)×110(D)×180(H)mm | 容量(L) | 6.5 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 283g | 材質 | 吸収体:綿 紙袋:クラフト紙 ポリ袋:LDPE 結束バンド:PA66 |
| シートサイズ | 210g | 用途 | 廃油の処理に |
| 汚れた各種オイルを簡単に処理できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/21 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0621ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DC-71 2.5L オイル処理ボックス |
| EA929DC-72 4.5L オイル処理ボックス |
| EA929DC-73 6.5L オイル処理ボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA929DC-71です。
