品番 : EA929DH-42
品名 : [EA929DH-32用] 替えパッド(4枚)
オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
仕様
| 仕様 | EA929DH-32用替パッド(4枚) | 吸収能力 | 5.7L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1067×762×3.3(H)mm | 材質 | ポリエチレン/PVC |
| リサイクル合成繊維フィルターは、オイルなどの液体炭化水素をろ過しながら、きれいな水を通過させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/29 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0622ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DH-41 [EA929DH-31用] 替えパッド(4枚) |
| EA929DH-42 [EA929DH-32用] 替えパッド(4枚) |
| EA929DH-43 [EA929DH-33用] 替えパッド(4枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA929DH-32 : 1067x 762x76mm/ 5.7L 油吸着フィルターパッド |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

※画像は代表画像です