詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DH-43

品名 : [EA929DH-33用] 替えパッド(4枚)

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します

仕様

仕様 EA929DH-33用替パッド(4枚) 吸収能力 12.5L
サイズ 1524×1129×3.3(H)mm 材質 ポリエチレン/PVC
リサイクル合成繊維フィルターは、オイルなどの液体炭化水素をろ過しながら、きれいな水を通過させます。
追加説明
カタログ価格

38,900 円(税抜)/ 42,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/29 10:38現在)

商品入数 4 販売単位 個
カタログページ 0622ページ
バリエーション一覧
EA929DH-41 [EA929DH-31用] 替えパッド(4枚)
EA929DH-42 [EA929DH-32用] 替えパッド(4枚)
EA929DH-43 [EA929DH-33用] 替えパッド(4枚)
ウェブカタログ画像
替えパッドのみ(4枚入り)
※画像は代表画像です
  • 替えパッドのみ(4枚入り)\n※画像は代表画像です
  • 替えパッドのみ

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top