詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DJ-51

品名 : 657x657x146mm オイルデッキ

こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します

仕様

サイズ 657(W)×657(D)×146(H)mm 材質 ポリエチレン
容量 42L 耐荷重 681kg
重量 10kg
格子面には滑り止め加工が施されています。
追加説明
カタログ価格

36,000 (税抜)/ 39,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/09/16 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0624ページ
バリエーション一覧
EA929DJ-51 657x657x146mm オイルデッキ
EA929DJ-56 1321x657x146mm オイルデッキ
ウェブカタログ画像
  • 黒い格子部分の寸法

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top