品番 : EA929DJ-56
品名 : 1321x657x146mm オイルデッキ
こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します。
仕様
| サイズ | 1321(W)×657(D)×146(H)mm | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 容量 | 83L | 耐荷重 | 1,361kg |
| 重量 | 18kg | ||
| 格子面には滑り止め加工が施されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,500 円(税抜)/ 57,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0624ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DJ-51 657x657x146mm オイルデッキ |
| EA929DJ-56 1321x657x146mm オイルデッキ |
