品番 : EA929DJ-66
品名 : 1321x657x146mm オイルデッキ(耐薬品用)
こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します。
仕様
| サイズ | 1321(W)×657(D)×146(H)mm | 容量 | 83L |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 1,361kg | 重量 | 18kg |
| 材質 | フッ素化合ポリエチレン | ||
| 耐薬品製に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
132,400 円(税抜)/ 145,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/09 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0634ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DJ-61 657x657x146mm オイルデッキ(耐薬品用) |
| EA929DJ-66 1321x657x146mm オイルデッキ(耐薬品用) |

