品番 : EA929DK-32
品名 : φ 76mmx2.4m 油・液体吸収材(20本)
仕様
| サイズ | φ76.2mm×2.4m | 入数 | 20本 |
|---|---|---|---|
| 吸収能力 | 196L(20本当り) | 材質 | 再生セルロース繊維(70%) |
| 水や油などの液体を吸収し、液体の流出を防ぎます。 | |||
| 流出物を囲ったり、機械などに巻きつけたり、隙間に入れたり、様々な使い方ができます。 | |||
| 難燃性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 01:45現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0623ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DK-31 φ 76mmx1.2m 油・液体用吸収材(40本) |
| EA929DK-32 φ 76mmx2.4m 油・液体吸収材(20本) |
| EA929DK-33 φ 76mmx3.6m 油・液体吸収材(10本) |

