詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DK-33

品名 : φ 76mmx3.6m 油・液体吸収材(10本)

仕様

サイズ φ76.2mm×3.6m 入数 10本
吸収能力 147L(10本当り) 材質 再生セルロース繊維(70%)
流出物を囲ったり、機械などに巻きつけたり、隙間に入れたり、様々な使い方ができます。
水や油などの液体を吸収し、液体の流出を防ぎます。
難燃性に優れています。
追加説明
カタログ価格

28,600 (税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/05 16:02現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0623ページ
バリエーション一覧
EA929DK-31 φ 76mmx1.2m 油・液体用吸収材(40本)
EA929DK-32 φ 76mmx2.4m 油・液体吸収材(20本)
EA929DK-33 φ 76mmx3.6m 油・液体吸収材(10本)
ウェブカタログ画像
10本入
  • 10本入
  • 吸収材内部構造

資料

サブ画像
  1. IMG
SDS英語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top